PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YPB2415

YPB2415

BOSTON GEAR YPB2415

Spur Gear; 5/8" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.48" Hub Diameter; Molded Delrin

P/N #

YPB2415

BDI #

173083

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171707
EAN
0781711540664
Rozteč
24 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
15
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Molded Delrin
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Brass Insert | Minimum Bore 3/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YPB2415
Výrobce interního čísla
54066
Váha v librách
0.02
Dlouhý popis
Spur Gear; 5/8" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.48" Hub Diameter; Molded Delrin
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
0,48 palce | 12,192 milimetr
Šířka obličeje
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr průměru
0,625 palce | 15,875 milimetr