PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YPB3218

YPB3218

BOSTON GEAR YPB3218

Spur Gear; 9/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.34" Hub Diameter; Molded Delrin

P/N #

YPB3218

BDI #

173028

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171707
EAN
0781711540114
Rozteč
32 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
18
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Molded Delrin
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Brass Insert | Minimum Bore 1/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YPB3218
Výrobce interního čísla
54011
Váha v librách
0.01
Dlouhý popis
Spur Gear; 9/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.34" Hub Diameter; Molded Delrin
Průměr průměru
0,563 palce | 14,3 milimetr
Průměr hubice
0,34 palce | 8,636 milimetr
Šířka obličeje
0,188 palce | 4,775 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr