PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YPB3238

YPB3238

BOSTON GEAR YPB3238

Spur Gear; 1-3/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin

P/N #

YPB3238

BDI #

173038

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.014
UNSPSC
31171707
EAN
0781711540213
Rozteč
32 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
38
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Molded Delrin
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web Style | Type B | With Brass Insert | Minimum Bore 1/4
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YPB3238
Výrobce interního čísla
54021
Váha v librách
0.03
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-3/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 38 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
0,61 palce | 15,494 milimetr
Průměr průměru
1,188 palce | 30,175 milimetr
Šířka obličeje
0,188 palce | 4,775 milimetr