PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SNW-26 X 4 1/2

H 305

H 305

20MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-5 Locknut; MB-5 Lockwasher/Lockplate

P/N #

H 305

BDI #

1419440

CENA
276,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 21

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.086
UNSPSC
23153100
EAN
7316577008459
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Číslo součásti pojistky
KM-5
Číslo součásti zámku / zámku
MB-5
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Tapered Threaded Sleeve
Dlouhý popis
20MM Bore; 29MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-5 Locknut; MB-5 Lockwasher/Lockplate
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Délka přes vrtání
1,142 palce | 29 milimetr