PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H 320 E

H 320 E

H 320 E

Bearing Adapter Sleeve; 90MM Bore; 71MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KMFE-20 Locknut

P/N #

H 320 E

BDI #

1422697

CENA
1 796,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.82
UNSPSC
31163218
EAN
7316571206578
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Číslo součásti pojistky
KMFE-20
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Without Key Slot
Kategorie - BDI
Adapters
Skupina produktů - BDI
B02222
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.80.00
Podstatné jméno
Adapter Sleeve
Řetězec klíčových slov
Bearing
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
3.88
Dlouhý popis
Bearing Adapter Sleeve; 90MM Bore; 71MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KMFE-20 Locknut
Délka přes vrtání
2,795 palce | 71 milimetr
Bore
3,543 palce | 90 milimetr