PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1108T 20MM

1108T 20MM

MARTIN SPROCKET & GR 1108T 20MM

Bushing, Shaft; 20MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

1108T 20MM

BDI #

23926632

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Série pouzder
1108
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 20MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108T Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Vnější průměr
1,511 palce | 38,379 milimetr
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Délka přes vrtání
0,875 palce | 22,225 milimetr