PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PHF TB2517X38MM

1215 X 1-3/16-KW

DODGE 1215 X 1-3/16-KW

1-3/16" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

1215 X 1-3/16-KW

BDI #

256726

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.222
UNSPSC
31171605
EAN
0782475096015
Série pouzder
1215
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobce
1215 X 1 3/16-KW
Výrobce interního čísla
119012
Váha v librách
0.49
Dlouhý popis
1-3/16" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Bore
1,188 palce | 30,175 milimetr
Délka přes vrtání
1,5 palce | 38,1 milimetr
Vnější průměr
1,875 palce | 47,625 milimetr