PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5040 2-3/4

1310 1-1/4

OPTIBELT 1310 1-1/4

Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

P/N #

1310-1 1/4

BDI #

1058300

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
OPTIBELT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.218
UNSPSC
31171605
EAN
4014486254235
Série pouzder
1310
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
1310-1 1/4
Váha v librách
0.46
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Vnější průměr
2 palce | 50,8 milimetr
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr
Délka přes vrtání
1 palce | 25,4 milimetr