PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1210-28

1310 35MM

OPTIBELT 1310 35MM

Shaft Bushing; 35MM Bore; 50.8MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

P/N #

1310-35

BDI #

1058287

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
OPTIBELT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.299
UNSPSC
31171605
EAN
4014486252521
Série pouzder
1310
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
1310-35
Váha v librách
0.66
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 35MM Bore; 50.8MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Délka přes vrtání
1 palce | 25,4 milimetr
Vnější průměr
2 palce | 50,8 milimetr
Bore
1,378 palce | 35 milimetr