PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TL1108-9/16

1310 X 9/16-KW

DODGE 1310 X 9/16-KW

9/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

1310 X 9/16-KW

BDI #

256871

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.291
UNSPSC
31171605
EAN
0782475097739
Série pouzder
1310
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobce
1310 X 9/16-KW
Výrobce interního čísla
119391
Váha v librách
0.64
Dlouhý popis
9/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Bore
0,563 palce | 14,3 milimetr
Vnější průměr
2 palce | 50,8 milimetr
Délka přes vrtání
1 palce | 25,4 milimetr