PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

180-0159

180-0159

WARNER ELECTRIC 180-0159

Shaft Bushing; 3/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

180-0159

BDI #

947395

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.453
UNSPSC
23153100
EAN
0786582019165
Série pouzder
2012
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.warnerelectric.com
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
1,25 palce | 31,75 milimetr
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr
Vnější průměr
2,75 palce | 69,85 milimetr