PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

180-0434

180-0434

WARNER ELECTRIC 180-0434

Shaft Bushing; 1-5/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

180-0434

BDI #

947550

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.454
UNSPSC
23153100
EAN
0786582020765
Série pouzder
1310
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.warnerelectric.com
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 1-5/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Bore
1,313 palce | 33,35 milimetr
Délka přes vrtání
1 palce | 25,4 milimetr
Vnější průměr
2 palce | 50,8 milimetr