PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1210-32

2517 1-11/16

TB WOODS 2517 1-11/16

1-11/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

P/N #

TL2517 1-11/16

BDI #

985549

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.906
UNSPSC
31171605
EAN
0698672109246
Série pouzder
2517
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.tbwoods.com
Číslo položky výrobce
TL251711116
Výrobce interního čísla
TL25171111
Váha v librách
2
Dlouhý popis
1-11/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Délka přes vrtání
1,75 palce | 44,45 milimetr
Bore
1,688 palce | 42,875 milimetr
Vnější průměr
3,375 palce | 85,725 milimetr