PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TL2517 1-13/16

3535 1-3/4

TB WOODS 3535 1-3/4

1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

P/N #

TL3535 1-3/4

BDI #

981724

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.387
UNSPSC
31171605
EAN
0698672170284
Série pouzder
3535
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.tbwoods.com
Číslo položky výrobce
TL3535134
Výrobce interního čísla
TL3535134
Dlouhý popis
1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Vnější průměr
5 palce | 127 milimetr
Bore
1,75 palce | 44,45 milimetr
Délka přes vrtání
3,5 palce | 88,9 milimetr