PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4040-3 3/4

3535 3

OPTIBELT 3535 3

Shaft Bushing; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

P/N #

3535-3

BDI #

1064789

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
OPTIBELT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.286
UNSPSC
31171605
EAN
4014486255218
Série pouzder
3535
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
3535-3
Váha v librách
9.45
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Bore
3 palce | 76,2 milimetr
Vnější průměr
5 palce | 127 milimetr
Délka přes vrtání
3,5 palce | 88,9 milimetr