PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4545-3 1/4

4030 1-7/16

GATES 4030 1-7/16

1-7/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

P/N #

4030 1-7/16

BDI #

1106425

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
10.89
UNSPSC
31171605
EAN
0072053462890
Série pouzder
4030
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
4030 1.7/16
Výrobce interního čísla
7858-6107
Váha v librách
24
Dlouhý popis
1-7/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Délka přes vrtání
3 palce | 76,2 milimetr
Bore
1,438 palce | 36,525 milimetr
Vnější průměr
5,75 palce | 146,05 milimetr