PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3535-80

5050 2 3/4

MARTIN SPROCKET & GR 5050 2 3/4

Shaft Bushing; 2-3/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

5050 2 3/4

BDI #

622208

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
16.48
UNSPSC
31171605
EAN
0697950732909
Série pouzder
5050
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
5050 2 3/4
Váha v librách
36.3
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 2-3/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
5 palce | 127 milimetr
Vnější průměr
7 palce | 177,8 milimetr
Bore
2,75 palce | 69,85 milimetr