PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1610 32MM

5050 90MM

OPTIBELT 5050 90MM

Shaft Bushing; 90MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

P/N #

5050-90

BDI #

1067669

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
OPTIBELT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
14.37
UNSPSC
31171605
EAN
4014486253566
Série pouzder
5050
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
5050-90
Váha v librách
31.78
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 90MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Bore
3,543 palce | 90 milimetr
Vnější průměr
7 palce | 177,8 milimetr
Délka přes vrtání
5 palce | 127 milimetr