PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SFM 38MM

D 15/16

BANDO D 15/16

15/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

D 15/16

BDI #

145188

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
BANDO BELTING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.181
EAN
0649717904753
Série pouzder
D
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
D 15/16
Váha v librách
0.4
Dlouhý popis
15/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Vnější průměr
1,625 palce | 41,275 milimetr
Bore
0,938 palce | 23,825 milimetr
Délka přes vrtání
1,25 palce | 31,75 milimetr