PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

J 70 MM

EL-2 7/8

CONTINENTAL EL-2 7/8

2-7/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

EL-2 7/8

BDI #

412522

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.816
UNSPSC
31171605
EAN
0037256302633
Série pouzder
EL
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID | Ductile Iron | L Flangeless
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
EL-2 7/8 BUSHING
Výrobce interního čísla
20181118
Váha v librách
1.8
Dlouhý popis
2-7/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Bore
2,875 palce | 73,025 milimetr
Vnější průměr
3,834 palce | 97,384 milimetr
Délka přes vrtání
1,5 palce | 38,1 milimetr