PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SFM 38MM

JS-3 1/2

CONTINENTAL JS-3 1/2

3-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

P/N #

JS-3 ; 1/2

BDI #

412724

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.391
UNSPSC
31171605
EAN
0037256304651
Série pouzder
JS
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Short Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
JS-3 1/2 BUSHING
Výrobce interního čísla
20181320
Váha v librách
18.5
Dlouhý popis
3-1/2" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Délka přes vrtání
3,375 palce | 85,725 milimetr
Vnější průměr
5,148 palce | 130,759 milimetr
Bore
3,5 palce | 88,9 milimetr