PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SF 55MM

MS-4 7/16

CONTINENTAL MS-4 7/16

4-7/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

P/N #

MS-4 ; 7/16

BDI #

412789

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
11.068
UNSPSC
31171605
EAN
0037256305306
Série pouzder
MS
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Short Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
MS-4 7/16 BUSHING
Výrobce interního čísla
20181385
Váha v librách
24.4
Dlouhý popis
4-7/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Délka přes vrtání
4,813 palce | 122,25 milimetr
Vnější průměr
6,5 palce | 165,1 milimetr
Bore
4,438 palce | 112,725 milimetr