PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SDS1/2-SG

NS-5 7/16

CONTINENTAL NS-5 7/16

5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

NS-5 ; 7/16

BDI #

412827

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
17.69
UNSPSC
31171605
EAN
0037256305689
Série pouzder
NS
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID | Short Bushing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
NS-5 7/16 BUSHING
Výrobce interního čísla
20181423
Váha v librách
43.9
Dlouhý popis
5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Bore
5,438 palce | 138,125 milimetr
Vnější průměr
7 palce | 177,8 milimetr
Délka přes vrtání
6 palce | 152,4 milimetr