PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P 5-1/2 DWG Q279159-34

P 5-1/2 DWG Q279159-34

MARTIN SPROCKET & GR P 5-1/2 DWG Q279159-34

Bushing, Shaft; 5-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

P/N #

P 5-1/2 DWG Q279159-34

BDI #

21445590

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
39.69
UNSPSC
31171605
Série pouzder
P
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 5-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Délka přes vrtání
9,375 palce | 238,125 milimetr
Bore
5,5 palce | 139,7 milimetr
Vnější průměr
8,25 palce | 209,55 milimetr