PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

R1 X 1-3/4-KW

P1 X 3/4-KW

DODGE P1 X 3/4-KW

Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

P1 X 3/4-KW

BDI #

21832191

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.043
UNSPSC
23153100
EAN
0782477472411
Série pouzder
P1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID and Key on OD
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr
Délka přes vrtání
1,94 palce | 49,276 milimetr
Vnější průměr
1,938 palce | 49,225 milimetr