PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P1X25MM

P1X25MM

DODGE P1X25MM

25MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

P1X25MM

BDI #

19276548

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.953
UNSPSC
31171605
EAN
0781568521496
Série pouzder
P1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID and Key on OD | Optional Cast Iron - Ductile Iron
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobce
P1X25MM
Váha v librách
2.1
Dlouhý popis
25MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Délka přes vrtání
1,94 palce | 49,276 milimetr
Vnější průměr
1,938 palce | 49,225 milimetr
Bore
0,984 palce | 25 milimetr