PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P2  1 1/4

P2 1 1/4

BROWNING P2 1 1/4

1-1/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

P/N #

P2 1 1/4

BDI #

326482

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.742
UNSPSC
31171605
EAN
0662289139484
Série pouzder
P2
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
P2 1 1/4
Výrobce interního čísla
1069632
Váha v librách
1.65
Dlouhý popis
1-1/4" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr
Délka přes vrtání
2,94 palce | 74,676 milimetr
Vnější průměr
1,938 palce | 49,225 milimetr