PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

R1 1 3/16

Q2 1 1/16

MARTIN SPROCKET & GR Q2 1 1/16

Shaft Bushing; 1-1/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

Q2 1 1/16

BDI #

610647

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.043
UNSPSC
31171605
EAN
0697950128931
Série pouzder
Q2
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
Q2 1 1/16
Váha v librách
4.5
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 1-1/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Vnější průměr
2,875 palce | 73,025 milimetr
Bore
1,063 palce | 27 milimetr
Délka přes vrtání
3,5 palce | 88,9 milimetr