PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

Q1 1-15/16

Q2-1-15/16

TIMKEN Q2-1-15/16

Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

Q2-1-15/16

BDI #

24312710

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.633
UNSPSC
31171605
EAN
0070964146632
Série pouzder
Q2
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.timken.com
Váha v librách
4.5
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 1-15/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Vnější průměr
2,875 palce | 73,025 milimetr
Bore
1,938 palce | 49,225 milimetr
Délka přes vrtání
3,5 palce | 88,9 milimetr