PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SDS1-1/16-SG

QTMX28MM

CONTINENTAL QTMX28MM

28MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

P/N #

QTMX28MM

BDI #

412902

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.272
EAN
0037256306433
Série pouzder
QT
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
QTMX28MM BUSHING
Výrobce interního čísla
20181498
Váha v librách
0.6
Dlouhý popis
28MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Vnější průměr
1,625 palce | 41,275 milimetr
Délka přes vrtání
1,25 palce | 31,75 milimetr
Bore
1,102 palce | 28 milimetr