PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P1 31/32

S1-2-1/4

TIMKEN S1-2-1/4

Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

S1-2-1/4

BDI #

24313028

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.123
UNSPSC
31171605
EAN
0070964148230
Série pouzder
S1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.timken.com
Váha v librách
13.5
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Bore
2,25 palce | 57,15 milimetr
Délka přes vrtání
4,38 palce | 111,252 milimetr
Vnější průměr
4,625 palce | 117,475 milimetr