PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

P1 1

S2-2-1/2

TIMKEN S2-2-1/2

Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

S2-2-1/2

BDI #

24313090

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.618
UNSPSC
31171605
EAN
0070964148544
Série pouzder
S2
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.timken.com
Váha v librách
19
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Délka přes vrtání
6,75 palce | 171,45 milimetr
Bore
2,5 palce | 63,5 milimetr
Vnější průměr
4,625 palce | 117,475 milimetr