PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SDS35MM

SDS 1

BANDO SDS 1

1" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

SDS 1

BDI #

145239

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
BANDO BELTING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.59
UNSPSC
31171605
EAN
0649717900472
Série pouzder
SDS
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
SDS 1
Váha v librách
1.3
Dlouhý popis
1" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Délka přes vrtání
1,375 palce | 34,925 milimetr
Vnější průměr
2,187 palce | 55,55 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr