PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SK 13/16

SDS1-7/8

JASON INDUSTRIAL SDS1-7/8

1-7/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

SDS1-7/8

BDI #

17113714

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
AMMEGA
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.55
UNSPSC
31171605
EAN
0746041048662
Série pouzder
SDS
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
SDS1-7/8
Váha v librách
1.2
Dlouhý popis
1-7/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Bore
1,875 palce | 47,625 milimetr
Délka přes vrtání
1,375 palce | 34,925 milimetr
Vnější průměr
2,187 palce | 55,55 milimetr