PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PS 6 1/2

SF2-3/8

JASON INDUSTRIAL SF2-3/8

2-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

SF2-3/8

BDI #

17113624

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
AMMEGA
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.587
UNSPSC
31171605
EAN
0746041049195
Série pouzder
SF
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
SF2-3/8
Váha v librách
3.5
Dlouhý popis
2-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Vnější průměr
3,125 palce | 79,375 milimetr
Bore
2,375 palce | 60,325 milimetr
Délka přes vrtání
2,063 palce | 52,4 milimetr