PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SH-3/4

SK-14MM

JASON INDUSTRIAL SK-14MM

14MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

SK-14MM

BDI #

17113828

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
AMMEGA
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.907
UNSPSC
31171605
EAN
0746041058845
Série pouzder
SK
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
SK-14MM
Váha v librách
2
Dlouhý popis
14MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Vnější průměr
2,812 palce | 71,425 milimetr
Bore
0,551 palce | 14 milimetr
Délka přes vrtání
1,938 palce | 49,225 milimetr