PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

JS 3-1/2

SKM 24MM

TB WOODS SKM 24MM

24MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

P/N #

SKM 24MM

BDI #

983308

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.495
UNSPSC
31171605
EAN
0698672009065
Série pouzder
SK
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.tbwoods.com
Číslo položky výrobce
SKM24MM
Výrobce interního čísla
SKM24MM
Váha v librách
3.3
Dlouhý popis
24MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Délka přes vrtání
1,938 palce | 49,225 milimetr
Bore
0,945 palce | 24 milimetr
Vnější průměr
2,812 palce | 71,425 milimetr