PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TL1108 9/16

SS 1108 5/8

GATES SS 1108 5/8

5/8" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

SS 1108 5/8

BDI #

1132577

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.14
UNSPSC
31171605
EAN
0072053814354
Série pouzder
1108
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID | Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
SS 1108 .5/8
Výrobce interního čísla
7869-0003
Váha v librách
0.3
Dlouhý popis
5/8" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr
Vnější průměr
1,511 palce | 38,379 milimetr
Délka přes vrtání
0,875 palce | 22,225 milimetr