PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

U2 2 11/16

U1-5-1/4

TIMKEN U1-5-1/4

Shaft Bushing; 5-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

U1-5-1/4

BDI #

24313408

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
7.257
UNSPSC
31171605
EAN
0070964149589
Série pouzder
U1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.timken.com
Váha v librách
40
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 5-1/4" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Vnější průměr
6 palce | 152,4 milimetr
Bore
5,25 palce | 133,35 milimetr
Délka přes vrtání
7,12 palce | 180,848 milimetr