PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

R1-2-7/8

U1-5

TIMKEN U1-5

Shaft Bushing; 5" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

U1-5

BDI #

24313404

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.618
UNSPSC
31171605
EAN
0070964149565
Série pouzder
U1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://www.timken.com
Váha v librách
40
Dlouhý popis
Shaft Bushing; 5" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Délka přes vrtání
7,12 palce | 180,848 milimetr
Vnější průměr
6 palce | 152,4 milimetr
Bore
5 palce | 127 milimetr