PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CS19V

CS19V

TIMKEN CS19V

Bearing Cover; Closed End; 168.1MM Outer Diameter; Tapered Bore Equivalents; Steel Material

P/N #

CS19V

BDI #

779360

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.908
UNSPSC
31171500
EAN
0883450383004
Podstatné jméno
End Cover
Řetězec klíčových slov
Bearing
URL výrobce
https://www.timken.com
Detail Produktu
Bearing Cover
Specifikace Produktu
Closed End; 168.1MM Outer Diameter; Tapered Bore Equivalents; Steel Material
Dlouhý popis
Bearing Cover; Closed End; 168.1MM Outer Diameter; Tapered Bore Equivalents; Steel Material