PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1C-268

1C-268

CLIMAX METAL 1C-268

2-11/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split

P/N #

1C-268

BDI #

193393

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.731
EAN
0044861130346
Vrták se závitem
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
3/8-24 X 1
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Black Oxide Coated | No Relief Cut
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
2-11/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
Šířka
0,875 palce | 22,225 milimetr
Bore
2,688 palce | 68,275 milimetr
Vnější průměr
4 palce | 101,6 milimetr