PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CC-12A

CL-28-A

RULAND CL-28-A

1-3/4" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; One Piece Split

P/N #

CL-28-A

BDI #

798250

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RULAND MFG. CO. INC.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.11
UNSPSC
31162811
EAN
0634529000588
Vrták se závitem
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Aluminum
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
5/16-24 X 7/8
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version | No Backslot
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
420
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
CL-28-A
Váha v librách
0.514
Dlouhý popis
1-3/4" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; One Piece Split
Vnější průměr
2,75 palce | 69,85 milimetr
Šířka
0,688 palce | 17,475 milimetr
Bore
1,75 palce | 44,45 milimetr