PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CSSC125-7

CSSC125-7

BOSTON GEAR CSSC125-7

Shaft Collar; 1-1/4-7 Threaded; 2.25" Outside Diameter; 0.5" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw

P/N #

49283

BDI #

26520688

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
BOSTON GEAR
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / US pound
0.39
EAN
781711492833
Vrták se závitem
1-1/4-7
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Threaded Recessed Screw
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
1/4-28
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Výrobce interního čísla
49283
Dlouhý popis
Shaft Collar; 1-1/4-7 Threaded; 2.25" Outside Diameter; 0.5" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
2,25 palce | 57,15 milimetr
Šířka
0,5 palce | 12,7 milimetr