PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CSSC31-24

CSSC31-24

BOSTON GEAR CSSC31-24

Shaft Collar; 5/16-24 Threaded; 0.813" Outside Diameter; 0.25" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw

P/N #

49268

BDI #

25269041

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
BOSTON GEAR
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / US pound
0.03
EAN
781711492680
Vrták se závitem
5/16-24
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Threaded Recessed Screw
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
4-40
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Výrobce interního čísla
49268
Dlouhý popis
Shaft Collar; 5/16-24 Threaded; 0.813" Outside Diameter; 0.25" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Vnější průměr
0,813 palce | 20,65 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka
0,25 palce | 6,35 milimetr