PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CSSC87-14

CSSC87-14

BOSTON GEAR CSSC87-14

Shaft Collar; 7/8-14 Threaded; 1.875" Outside Diameter; 0.5" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw

P/N #

49278

BDI #

25272631

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
BOSTON GEAR
Minimální kupní množství
1
Hmotnost / Kilogram
N/A
EAN
781711492789
Vrták se závitem
7/8-14
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Threaded Recessed Screw
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
1/4-28
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Collar
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Výrobce interního čísla
49278
Dlouhý popis
Shaft Collar; 7/8-14 Threaded; 1.875" Outside Diameter; 0.5" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
Šířka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
1,875 palce | 47,625 milimetr