PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GM1C-25-B

GM1C-25-B

CLIMAX METAL GM1C-25-B

25MM Bore; Shaft Collar; Steel; 45MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split

P/N #

GM1C-25-B

BDI #

195672

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.119
UNSPSC
31162811
EAN
0044861053706
Vrták se závitem
Metric
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
M6 X 16
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Black Oxide Coated
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
25MM Bore; Shaft Collar; Steel; 45MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
Šířka
0,591 palce | 15 milimetr
Vnější průměr
1,772 palce | 45 milimetr
Bore
0,984 palce | 25 milimetr