PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

G1SC-068-SS

GM1C-25-SS

CLIMAX METAL GM1C-25-SS

25MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 45MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split

P/N #

GM1C-25-SS

BDI #

195673

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.119
UNSPSC
31162811
EAN
0044861053713
Vrták se závitem
Metric
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
M6 X 16
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
25MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 45MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
Bore
0,984 palce | 25 milimetr
Vnější průměr
1,772 palce | 45 milimetr
Šířka
0,591 palce | 15 milimetr