PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ISTC-050-20-S

ISTC-050-20-S

CLIMAX METAL ISTC-050-20-S

1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

P/N #

ISTC-050-20-S

BDI #

196512

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.04
UNSPSC
31162811
EAN
0044861536278
Vrták se závitem
1/2-20
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
8-32 X 1/2
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
1,125 palce | 28,575 milimetr
Šířka
0,406 palce | 10,312 milimetr