PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ISTC-037-16-S

ISTC-062-18-S

CLIMAX METAL ISTC-062-18-S

5/8-18 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

P/N #

ISTC-062-18-S

BDI #

196516

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.057
UNSPSC
31162811
EAN
0044861536469
Vrták se závitem
5/8-18
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Threaded
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
10-32 X 1/2
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
5/8-18 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
Vnější průměr
1,313 palce | 33,35 milimetr
Šířka
0,438 palce | 11,125 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr